• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Kiste K470; 414l,IM: 1150x750x480mm

Artikel-Nr.: 40580
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Inhaltsvolumen V 414 l
Außenmaß Länge L 1 200 mm
Außenmaß Breite B 800 mm
Außenmaß Höhe H 510 mm
Innenmaß Länge L1 1 150 mm
Innenmaß Breite B1 750 mm
Innenmaß Höhe H1 480 mm
Gewicht 20 kg
Material Aluminium
Anzahl Griffe 2 St.
mit Deckel ja
integrierte Rollen nein
stapelbar ja
Anzahl Kisten 1 St.
Produktart Kiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40580
EAN / GTIN 4003866405800
Herstellernummer 40580
L-Nummer L90010 1315
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
  • Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
  • Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
  • UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
  • ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
  • Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
  • Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
  • 25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
  • Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
  • Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.

Merkmal:

  • Gewicht 20 kg
  • Innenmaß L x B x H 1.150 mm × 750 mm × 480 mm
  • Innere Höhe 480 mm
  • Innere Länge 1150 mm
  • Material Aluminium
  • Passende Schaumauskleidung 43884
  • Volumen 414 l
  • max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 183 kg
  • Äußere Breite 800 mm
  • Äußere Höhe 510 mm
  • Äußere Länge 1200 mm