Caixa de transporte com malas de organização “Boxxser”, Número de malas de sortidos: 4

N.º do artigo: 693580 4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de malas de sortidos Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor, azul Azul acero
Cor, cinzento Gris antracita
Cor, amarelo Amarillo brillante
Designação do fabricante Tragebox mit Sortimentskoffern Boxxser
Cor azul; amarillo; gris
Dimensões interiores, largura 298 mm
Dimensões interiores, altura 284 mm
Profundidade interior 55 mm
Número, inserto 15
Número, mala de organização 4
Tipo de produto Mala
Propriedades empilhável
Equipamento Inserto; Maletín con surtido; Asa de transporte
Fecho Fecho
Dimensões exteriores, largura 347 mm
Dimensões exteriores, altura 305 mm
Dimensões exteriores, profundidade 342 mm
Material plástico

Identificação e classificação

Número do artigo 693580 4
EAN/GTIN 5733439137966
Número do fabricante 137966
Fabricante/responsável raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Descrição

Versão:

A caixa de mala de parede dupla de PP e a tampa de policarbonato garantem uma elevada capacidade de carga e estabilidade. Mecanismo de travamento confortável para operação com uma mão, pega de transporte com trava de segurança. As grelhas de perfil na tampa e na parte inferior fixam as inserções e o conteúdo intermutáveis contra a queda durante o transporte.
Caixa de transporte móvel em polipropileno, azul de aço. Equipado com 4 caixas de sortido n.º 693520 tam. 15 com 15 insertos. As malas de gama encaixam-se de forma segura na caixa de transporte graças a um perfil lateral.

Colocação:

Mala de organização (respetivamente 298×284×55 mm): 4 un. cada 15 insertos

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados