Hoja de sierra de 18″ / 450 mm y mango, 10ZPZ

N.º do artigo: 20980HSF18
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto serra de tração
Material do punho plástico
Comprimento da lâmina 450 mm
Dentes por polegada 10
Troca do disco de serra com ferramenta
Área de aplicação Plástico

Identificação e classificação

Número do artigo 20980HSF18
EAN/GTIN 082472209808
Número do fabricante 20980HSF18
Número L L51190 83
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrição

Descrição:

  • Corte fácil de tubos de plástico: Por razones de seguridad, los dientes de corte sólo cortan en tensión.
  • Manejos cómodos: Mango engomado para un agarre seguro al cortar, tanto en entornos de trabajo fríos, como cálidos, húmedos o sucios.
  • Posibilidad de corte a ras: Para cortar a ras, basta con colocar la hoja de sierra en la parte inferior del mango.

Por lo tanto, no es necesario que el usuario se ponga en contacto con la empresa.