{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de baterias incluídas | 1 un. | |
| Tipo de bateria | iões de lítio (iões de Li) | |
| Série | 3M™ Speedglas™ G5-01 | |
| Designação do fabricante | 3M™ Speedglas™ G5-01-VC mit Adflo™ | |
| Tipo de filtro | filtro de partículas | |
| Tipo de filtro | P | |
| Comprimento do campo de visão | 109 | |
| Largura do campo de visão | 73 | |
| Hora de comutação de escuro para claro mín. | 500 ms | |
| Hora de comutação de escuro para claro máx. | 1 300 ms | |
| Hora de comutação de claro para escuro mín. | 0 ms | |
| Nível de proteção escuro mín. | 8 | |
| Nível de proteção escura máx. | 14 | |
| Nível de proteção clara | 3 | |
| Classificação segundo a EN 379 | 1/1/1/2 | |
| Alimentação de energia | a bateria recarregável | |
| Cor | preto | |
| Tipo de produto | máscara de soldar | |
| Propriedades da máscara | respirável; reutilizável | |
| Índice | 1 un. | |
| Tamanho unissexo | onesize | |
| Norma | EN 12941; EN 166; EN 175; EN 379 |
| Número do artigo | 097917 START | |
| EAN/GTIN | 4062406270551 | |
| Número do fabricante | ZSOL |