Cincel en cruz 125x10x5mm

Número de artículo: 8704630
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8704630
EAN / GTIN 4010883870467
Número del fabricante 8704630
Número L L60160 3286

Descripción

Descripción:

Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Superficie de trabajo pulida y lacada transparente

Característica:

  • Vástago octogonal [mm]: 10 mm
  • Diseño: Extremos de trabajo pulido brillante y lacado transparente
  • Longitud total [mm]: 125 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 5,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no