TTG-16E-0.75-ISO IC908 Plaquita de Roscado Exterior con 10 Puntas, Rosca Métrica ISO (DIN13 12-1986 clase: 6G), para Uso General

Número de artículo: 5903476
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5903476
EAN / GTIN 7291075348330
Número del fabricante 5903476
Número L L23960 1299

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 2.1 mm, Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.1 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 16 mm
  • Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.75 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas