Mordaza móvil completa para el tamaño GSV (pasador en cruz), alcance 200

Número de artículo: 3101331
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3101331
EAN / GTIN 4008158033495
Número del fabricante 3101331
Número L L80070 107

Descripción

Descripción:

  • Diseño de un brazo con tres profundidades de garganta
  • Adecuado para carriles de tamaño GSV

Característica:

  • Ejecución: Palanca de palanca incl. Placa de presión especial con inserto de acero sinterizado
  • alcance de brazo: 200 mm

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.