Carrete de manguera de aire comprimido

Número de artículo: 2153/4820
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Bobina de cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2153/4820
EAN / GTIN 4017976900667
Número del fabricante 2153/4820
Número L L90070 352

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Carrete de manguera de aire comprimido como kit de sujeción para mesa de transporte ligera de 500 mm de ancho. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Montaje fácil mediante abrazaderas en los tubos de soporte del carro. Con una manguera de 20 m NW 9. Se puede bloquear con candado (no incluido en la entrega). Para los modelos 1600, 1800, 2740, 2750, 2940, 2950, 3740, 3760, 4820, 4830, 4920, 4930, 4840

Característica:

Longitud total (mm): 489
Color: azul brillante
Nota: para carro ligero 500 mm amplio