Batería de iones de litio B18 V

Número de artículo: 073853 B18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
178 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress GBA 18 V 4,0 Ah
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 18 V
adecuado para Bosch 18 V
Peso por batería 600 g
Tipo de producto Batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073853 B18
EAN / GTIN 3165140730464
Número del fabricante 1600Z00038

Descripción

Ejecución:

Compactos y potentes baterías de iones de litio.
  • Sin efecto memoria.
  • Sin caída de potencia.
  • Descarga espontánea mínima.
  • Carga rápida de las baterías.
  • Rendimiento elevado incluso a temperaturas por debajo de los 0 °C.
Bosch CoolPack − protección óptima de las celdas contra un calentamiento excesivo por medio de una carcasa especial que disipa el calor en el lado inferior.