{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 500 mm | |
Altura | 630 mm | |
Potencia de aspiración | 21 m3/h | |
Tensión del motor | 230 V | |
Potencia del motor | 0,75 kW | |
Peso | 45 kg | |
Tipo de producto | Generador de vacío |
Número de artículo | 385020 VA3 | |
EAN / GTIN | 2050001717450 | |
Número del fabricante | 80174 |