Vacuümaggregaat VA3

Artikelnummer: 385020 VA3
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

500 mm
Hoogte 630 mm
Zuigvermogen 21 m3/h
Motorspanning 230 V
Motorvermogen 0,75 kW
Gewicht 45 kg
Producttype Vacuümgenerator

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 385020 VA3
EAN/GTIN 2050001717450
Nummer fabrikant 80174

Omschrijving

Uitvoering:

Vacuümaggregaat met vacuümreservoir en geïntegreerde vloeistofafscheider.

Toepassing:

Gebruik van vacuüm-opspanplaten en systemen.

Levering:

2 m vacuümslang, 3/2-weg-bedieningsventiel met beluchting, vacuümmeter.