{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 500 mm | |
Magasság | 630 mm | |
Szívóteljesítmény | 21 m3/h | |
Motorfeszültség | 230 V | |
Motor teljesítménye | 0,75 kW | |
Súly | 45 kg | |
Termék fajtája | Vákuumfejlesztő |
Cikkszám | 385020 VA3 | |
EAN / GTIN | 2050001717450 | |
Gyártó száma | 80174 |