Agregat cu vacuum VA3

Cod articol: 385020 VA3
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

500 mm
Înălţime 630 mm
Putere de aspirare 21 m3/h
Tensiunea motorului 230 V
Putere electrică absorbită 0,75 kW
Greutate 45 kg
Tip produs Generator de vacuum

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 385020 VA3
EAN / GTIN 2050001717450
Număr producător 80174

Descriere

Execuţie:

Agregat cu vacuum, cu rezervor de vacuum şi separator de lichide integrat.

Aplicaţie:

Funcţionarea plăcilor de strângere şi sistemelor cu vacuum.

Livrare:

Furtun de vacuum 2 m, supapă cu pârghie de mână cu 3/2 căi, cu aerisire, indicator de vacuum.