{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades do capacete | Propriedade de proteção até -30 °C; Isolamento elétrico; Proteção contra salpicos de metal líquidos | |
Cor | YELLOW | |
Tamanho | 52 cm - 61 cm | |
Material do capacete | HDPE | |
Peso | 401 g | |
Norma | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Regulação do alcance | Fecho rotativo | |
Resistência ao frio | até -30 °C | |
Homologação até V | 1000 V CA | |
Suporte de suspensão têxtil de 6 pontos | sim | |
Clipes para fixar acessórios | sim | |
Fixação da lanterna frontal possível | sim | |
Tipo de produto | Capacete de proteção |
Número do artigo | 097808 YELLOW | |
EAN/GTIN | 4031101523675 | |
Número do fabricante | 9770130 |