{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | Guardarropa AG2000KS RAL7035 | |
Altura | 1.830 mm | |
Anchura | 1.890 mm | |
Profundidad | 900 mm | |
Cantidad de ganchos | 12 | |
Capacidad de carga por gancho | 75 kg | |
Capacidad de carga máxima | 1.000 kg | |
Peso | 91 kg | |
Configurador relevante | no | |
Tipo de producto | Carro para medios de suspensión |
Número de artículo | 918620 S | |
EAN / GTIN | 2050002064089 | |
Número del fabricante | AG2000KS-7035 |