Perchero de medios de suspensión con seguro contra robo S

Número de artículo: 918621 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 1.830 mm
Anchura 1.890 mm
Profundidad 900 mm
Cantidad de ganchos 12
Capacidad de carga por gancho 75 kg
Capacidad de carga máxima 1.000 kg
Peso 91 kg
Configurador relevante no
Tipo de producto Carro para medios de suspensión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 918621 S
EAN / GTIN 2050002073609

Descripción

Ejecución:

Soporte de tubo de acero para guardar medios de suspensión como cadenas, cuerdas, cintas de elevación, etc.. Con 2 barras transversales regulables en altura y 12 ganchos de suspensión dobles galvanizados y regulables. Se puede desmontar y volver a montar fácilmente para el uso portátil en obras de construcción. Entrega desmontada, montaje fácil con instrucciones.
Incluye seguro contra robo, compuesto de 4 varillas de seguridad, incluida cadena soldada. Las varillas de seguridad se deslizan por el gancho de suspensión. Candado utilizable con ⌀ del arco máx. 7 mm.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Los ganchos dobles galvanizados ajustables adicionales se pueden encontrar en el n.° 918623 tam. 6 en www.hoffmann-group.com.
Encontrará el candado adecuado en el volumen 2 Herramientas manuales, en los n.° 085812 y n.° 085814.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos