Destornillador dinamométrico electrónico

Número de artículo: 659010
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
26 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Destornillador dinamométrico electrónico de alta precisión con pantalla amplia perfectamente legible.
  • Indicación: modo Track (de acompañamiento) y modo Peak (valor máximo).
  • Capacidad de memoria: hasta 1000 valores de medición.
  • Interfaz: a través de un cable USB, los datos de medición almacenados se pueden transmitir a un PC. Selección entre 2 modos de medición:
  • Modo de atornillado (especificación par nominal con límite de advertencia).
  • Modo de inspección (especificación de valores de tolerancia superiores e inferiores). El correspondiente resultado de medición se muestra a través de indicadores LED y buzzer.

Unidades de medida: cNm, lbfin, kgfcm, ozfin

Aplicación:

Control de par, apriete controlado de tornillos en uniones atornilladas indiv. o series pequeñas.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Volumen de suministro:

Incluye batería de ion de litio y cable de transmisión de datos USB n.° 655265.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.