Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Herramienta multiusos WINGMAN

Número de artículo: 846170 WINGMAN

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 97 mm
Longitud de cuchilla cortante 6,6 mm
Cantidad de funciones 14
Peso 198 g
Material herramienta Acero fino 420
manejo con una sola mano
Tipo de producto Hta multiusos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 846170 WINGMAN
Número del fabricante 832523

Descripción

Ejecución:

Herramientas universales
excepcionales, resistentes, polivalentes y precisas Made in USA. Trabajo agradable gracias al cuerpo de acero fino mecanizado con precisión.

Función:

  1. Alicates de punta con accionamiento de resorte
  2. Alicates normales con accionamiento de resorte
  3. Cortaalambres accionado por resorte
  4. Desaislador
  5. Cuchillo combinado 420HC
  6. Tijeras con accionamiento de resorte
  7. Abridor de embalajes
  8. Regla (1,5 pulgadas / 3,8 cm)
  9. Abrelatas
  10. Abrebotellas
  11. Lima para madera/metal
  12. Llave de ranura en cruz
  13. Destornillador para ranura mediano
  14. Destornillador para ranura pequeño

A) Clip de fijación desmontable.
B) Funciones accesibles desde fuera.
C) Funciones de manejo monomanuales

Aplicación:

Como herramienta universal y de emergencia, indispensable para todo armario y maletín de herramientas.
Leatherman Wingman es su aliado fiable en el empleo en torno a la casa, en el trabajo o en la plaza de camping. Una herramienta de gran magnitud, de acero fino, pero al mismo tiempo ligera y en formato de bolsillo. Wingman le ofrece una hoja accesible desde fuera, de apertura con una mano, y mordazas de nuevo diseño accionadas por resorte. La cantidad de componentes prácticos y una garantía de 25 años hacen de Wingman un acompañante valioso del que nunca más se podrá prescindir.

Volumen de suministro:

Almacenamiento en: Bolsa de nilón

Nota:

¡Por favor tenga en cuenta las leyes sobre armas específicas del país! Alemania: la Ley de armas alemana (WaffG), § 42a, ap. 1 n.° 3, permite llevar cúteres monomanuales solo para ejercer una profesión, mantener las costumbres o practicar deporte.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra