Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Herramienta multiusos WAVE

Número de artículo: 846170 WAVE

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 100 mm
Longitud de cuchilla cortante 73,7 mm
Cantidad de funciones 17
Peso 241 g
Material herramienta Acero fino 420
manejo con una sola mano
Tipo de producto Hta multiusos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 846170 WAVE
EAN / GTIN 37447097782

Descripción

Ejecución:

Herramientas universales
excepcionales, resistentes, polivalentes y precisas Made in USA. Trabajo agradable gracias al cuerpo de acero fino mecanizado con precisión.

Función:

  1. Alicates de punta
  2. Alicates normales
  3. Cortaalambres para alambres duros
  4. Cortaalambres
  5. Desaislador
  6. Cuchillo 420HC
  7. Cuchillo con afilado de sierra 420HC
  8. Sierra
  9. Tijeras con accionamiento de resorte
  10. Regla (8 pulgadas / 19 cm)
  11. Abrelatas
  12. Abridor
  13. Lima para madera/metal
  14. Lima diamantada
  15. Soporte para punta grande
  16. Soporte para punta pequeño
  17. Destornillador mediano

A) Todas las funcionalidades ajustables.
B) Funciones accesibles desde fuera.
C) Funciones de manejo monomanuales.

Aplicación:

Como herramienta universal y de emergencia, indispensable para todo armario y maletín de herramientas.
La Wave de Leatherman es sin duda nuestro modelo de herramienta multiuso más apreciado, famoso por sus hojas accesibles desde fuera que se pueden desplegar con una mano. Cuando se rediseñó la Wave en el año 2004 se equipó con cuchillas más grandes, unos alicates más potentes, cortaalambres más largos, además de hojas y herramientas bloqueables. La Wave es un líder de ventas a nivel internacional, la herramienta ideal para cualquier tarea, cualquier aventura y cualquier trabajo cotidiano.

Volumen de suministro:

Almacenamiento en: Estuche de piel

Nota:

¡Por favor tenga en cuenta las leyes sobre armas específicas del país! Alemania: la Ley de armas alemana (WaffG), § 42a, ap. 1 n.° 3, permite llevar cúteres monomanuales solo para ejercer una profesión, mantener las costumbres o practicar deporte.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra