Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Herramienta multiusos STYLECS

Número de artículo: 846170 STYLECS

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 75 mm
Longitud de cuchilla cortante 40,6 mm
Cantidad de funciones 6
Peso 41 g
Material tirador giratorio Nailon reforzado con fibra de vidrio
Material herramienta Acero fino 420
manejo con una sola mano
Tipo de producto Hta multiusos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 846170 STYLECS
Número del fabricante 831245

Descripción

Ejecución:

Herramientas universales
excepcionales, resistentes, polivalentes y precisas Made in USA. Trabajo agradable gracias al cuerpo de acero fino mecanizado con precisión.

Función:

  1. Cuchilla 420HC
  2. Tijera con accionamiento por muelle
  3. Destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz
  4. Pinza
  5. Lima de uñas
  6. Mosquetón / abridor de botellas

A) Mosquetón.
B) Funciones accesibles desde fuera.

Aplicación:

Como herramienta universal y de emergencia, indispensable para todo armario y maletín de herramientas.

Nota:

¡Por favor tenga en cuenta las leyes sobre armas específicas del país! Alemania: la Ley de armas alemana (WaffG), § 42a, ap. 1 n.° 3, permite llevar cúteres monomanuales solo para ejercer una profesión, mantener las costumbres o practicar deporte.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra