Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Herramienta multiusos SIDEKICK

Número de artículo: 846170 SIDEKICK

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 97 mm
Longitud de cuchilla cortante 66 mm
Cantidad de funciones 15
Peso 198 g
Material herramienta Acero fino 420
manejo con una sola mano
Tipo de producto Hta multiusos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 846170 SIDEKICK
Número del fabricante 831439

Descripción

Ejecución:

Herramientas universales
excepcionales, resistentes, polivalentes y precisas Made in USA. Trabajo agradable gracias al cuerpo de acero fino mecanizado con precisión.

Función:

  1. Alicates de punta con accionamiento de resorte
  2. Alicates normales con accionamiento de resorte
  3. Cortaalambres con accionamiento de resorte
  4. Desaislador
  5. Cuchillo 420HC
  6. Cuchillo con afilado de sierra 420HC
  7. Sierra
  8. Regla (1,5 pulgadas / 3,8 cm)
  9. Abrelatas
  10. Abridor
  11. Lima para madera/metal
  12. Destornillador para tornillos con ranura en cruz
  13. Destornillador mediano
  14. Destornillador pequeño

A) Ojal para enganchar.
B) Clip de fijación desmontable.
C) Funciones accesibles desde fuera.
D) Funciones de manejo monomanuales.

Aplicación:

Como herramienta universal y de emergencia, indispensable para todo armario y maletín de herramientas.
La Leatherman Sidekick es el modelo de iniciación perfecto, y estará siempre a su lado como un buen compañero. Esta herramienta multiusos manejable tiene todo lo que necesita para llevar a la práctica sus proyectos; y todo por una fracción de lo que cuesta una herramienta individual. Gracias a las hojas accesibles desde fuera puede abrir la cuchilla con una sola mano, y, si utiliza las nuevas mordazas accionadas por resorte, los mangos redondeados proporcionan una sujeción segura y cómoda. Tanto si la Sidekick es su primera elección como si es una herramienta práctica de repuesto: no encontrará una compañera mejor de acero fino y con 25 años de garantía.

Volumen de suministro:

Almacenamiento en: Bolsa de nilón

Nota:

¡Por favor tenga en cuenta las leyes sobre armas específicas del país! Alemania: la Ley de armas alemana (WaffG), § 42a, ap. 1 n.° 3, permite llevar cúteres monomanuales solo para ejercer una profesión, mantener las costumbres o practicar deporte.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra