Juego de puntas de destornillador (bits) SmartCase ∙ Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil hexagonal interior, Perfil TORX® interio

Número de artículo: 2200SC-3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2200SC-3
EAN / GTIN 4000896244522
Número del fabricante 2200SC-3
Número L L60140 5379

Descripción

Descripción:

  • 42 puntas de destornillador (bits) de 25 mm de largo ∙ 19 puntas de destornillador (bits) de 50 mm de largo

HAZET SmartCase – be smart – In any case

  • Diseño y producción «Made in Germany»
  • Concepto innovador de HAZET de un juego de herramientas compacto y plegable
  • Material fácil de limpiar y agradable al tacto
  • Combina las ventajas de una superficie delgada y ligera de tacto suave (negra) con la robustez de la rígida caja de herramientas
  • Soportes robustos y resistentes - sin herramientas que salgan volando o traqueteen
  • Cierre magnético – de apertura rápida y sin desgaste
  • Almacenamiento de las herramientas estable y de fácil acceso
  • La mayor cantidad de herramientas en el mínimo espacio para tener la mejor visión general
  • Visión general óptima y extracción fácil de la herramienta – opcionalmente plegable de forma plana o – similar a la funda de una tableta – regulable
  • Accionamiento: Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil de hexágono interior, Perfil TORX® interior, Perfil TORX® a prueba de manipulaciones
  • Ancho de llave: ∙ 0,4 x 1,5 – 1,2 x 8 ∙ 2 – 8 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
  • Dimensiones / longitud: 130 mm x 118 mm x 50 mm
  • Número de herramientas: 96

Volumen de suministro:

Punta de destornillador (bit) 2204N-2 ∙ 2204N-2.5 ∙ 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-7 ∙ 2204N-8 ∙ 2204NSLG-3 ∙ 2204NSLG-4 ∙ 2204NSLG-5 ∙ 2204NSLG-6
Punta de destornillador (bit) 2208N-2 ∙ 2208N-4 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-8 ∙ 2208N-9 ∙ 2208N-10 ∙ 2208N-11 ∙ 2208NSLG-8
Punta de destornillador (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3 ∙ 2215NSLG-PH1 ∙ 2215NSLG-PH2
Punta de destornillador (bit) 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3 ∙ 2216NSLG-PZ1 ∙ 2216NSLG-PZ2
Punta de destornillador (bit) 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9 ∙ 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223N-T7H ∙ 2223N-T8H ∙ 2223N-T9H ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H ∙ 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25 ∙ 2223NSLG-T30
Adaptador 2304N