Serie di bit SmartCase ∙ Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice) ∙ Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH, Profilo Pozidriv PZ, Profilo esagonale interno, Profilo interno TORX®,

Codice art.: 2200SC-3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2200SC-3
EAN / GTIN 4000896244522
Codice del produttore 2200SC-3
Numero-L L60140 5379

Descrizione

Descrizione:

  • 42 bit lunghi 25 mm ∙ 19 bit lunghi 50 mm

HAZET SmartCase – be smart – In any case

  • Sviluppato e prodotto ″Made in Germany″
  • Progetto innovativo di una serie di utensili compatti e pieghevoli
  • Materiale facile da pulire, con una piacevole sensazione al tatto
  • Combina i vantaggi di una superficie sottile e leggera Soft-Touch (nera) con la robustezza di una cassetta portautensili rigida
  • Supporti a morsetto resistenti e robusti – niente più attrezzi sparsi alla rinfusa o che sbattono
  • Chiusura magnetica – facile da aprire ed esente da usura
  • Sistemazione stabile e facilmente accessibile degli utensili
  • Più utensili possibili in pochissimo spazio per una miglior visione d'insieme
  • Ottima visione d'insieme e facile rimozione degli utensili – a scelta aperto in posizione orizzontale o sollevato come la custodia di un tablet
  • Attacco: Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH, Profilo Pozidriv PZ, Profilo esagonale interno, Profilo interno TORX®, Profilo TORX® Tamper Resistant
  • Apertura chiave: ∙ 0,4 x 1,5 – 1,2 x 8 ∙ 2 – 8 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
  • Dimensioni / Lunghezza: 130 mm x 118 mm x 50 mm
  • Numero utensili: 96

Fornitura:

Bit 2204N-2 ∙ 2204N-2.5 ∙ 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-7 ∙ 2204N-8 ∙ 2204NSLG-3 ∙ 2204NSLG-4 ∙ 2204NSLG-5 ∙ 2204NSLG-6
Bit 2208N-2 ∙ 2208N-4 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-8 ∙ 2208N-9 ∙ 2208N-10 ∙ 2208N-11 ∙ 2208NSLG-8
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3 ∙ 2215NSLG-PH1 ∙ 2215NSLG-PH2
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3 ∙ 2216NSLG-PZ1 ∙ 2216NSLG-PZ2
Bit 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9 ∙ 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223N-T7H ∙ 2223N-T8H ∙ 2223N-T9H ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H ∙ 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25 ∙ 2223NSLG-T30
Adattatore 2304N