Jeu d'embouts-tournevis (bits) dans coffret SmartCase ∙ Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce) ∙ Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ, Profil à 6 pans intérieurs, Profil TORX® intérieur, P

Réf.: 2200SC-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2200SC-3
EAN / GTIN 4000896244522
Réf. fabricant 2200SC-3
Article hors catalogue L60140 5379

Description

Description:

  • 42 embouts-tournevis (bits) de 25 mm de long ∙ 19 embouts-tournevis (bits) de 50 mm de long

HAZET SmartCase – be smart – In any case

  • Développement et production « Made in Germany »
  • Concept innovant d'un jeu d'outils compact et rabattable
  • Matière facile à essuyer et haptique agréable
  • Combine les avantages d'une surface Soft Touch (noire) fine et légère avec la robustesse des caisses à outils à coque dure
  • Râteliers durables et robustes – pas d'outils qui traînent ou qui s'entrechoquent
  • Fermeture magnétique – à ouverture rapide et sans usure
  • Rangement des outils de manière stable et facilement accessible
  • Un maximum d'outils dans un espace minimal pour une vue d'ensemble optimale
  • Vue d'ensemble optimale et retrait facile de l'outil – peut au choix être déplié à plat ou – de façon similaire à une coque pour tablette – installé incliné
  • Entraînement : Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ, Profil à 6 pans intérieurs, Profil TORX® intérieur, Profil TORX® « tamper résistant »
  • Taille: ∙ 0,4 x 1,5 – 1,2 x 8 ∙ 2 – 8 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
  • Dimensions / longueur : 130 mm x 118 mm x 50 mm
  • Nombre d'outils : 96

Livraison:

Embout-tournevis (bit) 2204N-2 ∙ 2204N-2.5 ∙ 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-7 ∙ 2204N-8 ∙ 2204NSLG-3 ∙ 2204NSLG-4 ∙ 2204NSLG-5 ∙ 2204NSLG-6
Embout-tournevis (bit) 2208N-2 ∙ 2208N-4 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-8 ∙ 2208N-9 ∙ 2208N-10 ∙ 2208N-11 ∙ 2208NSLG-8
Embout-tournevis (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3 ∙ 2215NSLG-PH1 ∙ 2215NSLG-PH2
Embout-tournevis (bit) 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3 ∙ 2216NSLG-PZ1 ∙ 2216NSLG-PZ2
Embout-tournevis (bit) 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9 ∙ 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223N-T7H ∙ 2223N-T8H ∙ 2223N-T9H ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H ∙ 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25 ∙ 2223NSLG-T30
Adaptateur 2304N