SLS SKYHOOK BRACELET POIGNET

Número de artículo: WRT-SHSLS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo WRT-SHSLS
EAN / GTIN 3662424052415
Número del fabricante WRT-SHSLS
Número L L60130 9679

Descripción

Descripción:

  • Equipada con un soporte SLS HOOK que puede alojar el gancho doble SLS HOOK SH-SLS
  • Tejido elástico para una comodidad y ajustabilidad óptimas. Adecuado para circunferencias de muñeca de 165 a 240 mm
  • Tejido resistente a los disolventes más comunes
  • Ancho de muñequera: 50 mm
  • Carga nominal admisible: 2,7 kg.

Característica:

  • An [mm]: 50
  • [g]: 55