SLS HOOK polsriem

Artikelnummer: WRT-SHSLS
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
Artikelnummer WRT-SHSLS
EAN/GTIN 3662424052415
Nummer fabrikant WRT-SHSLS
L-nummer L60130 9679

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met een SLS HOOK drager die plaats biedt aan de SLS HOOK dubbele haak SH-SLS
  • Elastische stof voor optimaal comfort en verstelbaarheid. Geschikt voor polsomtrekken van 165 tot 240 mm
  • Stof bestand tegen de meest voorkomende oplosmiddelen
  • Breedte polsband: 50 mm
  • Toelaatbare nominale belasting: 2,7 kg.

Kenmerk:

  • B [mm]: 50
  • [g]: 55

Downloads en documenten