Par de guantes MASTER GRIP 6

Número de artículo: 094309 6
Descuento
3,97 €
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
En stock
345 piezas en stock
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Característica de los guantes: Apto pata pantalla táctil; Apto para la piel de personas alérgicas; Apto pata pantalla táctil
  • Tecnología de punto: 15G

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Grip
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Característica de los guantes Apto pata pantalla táctil; Apto para la piel de personas alérgicas; Apto pata pantalla táctil
EN 388 4121X
Material de base Nailon
Recubrimiento Espuma de nitrilo / nitrilo
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Precisión
Color azul / negro
Talla de guante 6
Tecnología de punto 15G
Aplicación reutilizable
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094309 6
EAN / GTIN 4067263202752

Descripción

Ejecución:

Guante de montaje de GRIP MASTER. El recubrimiento de agarre de la palma proporciona un agarre extrafuerte para una sujeción especialmente antideslizante. El revestimiento de espuma de nitrilo es transpirable y garantiza una buena sensación de tacto. Apto para pantalla táctil, de modo que se pueden manejar smartphones y otras pantallas táctiles sin retirar el guante.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
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
    Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra