Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna 12

N.º do artigo: 232240 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Versão: 1,5 × D
  • Haste: ISO 9766
  • Número de arestas de corte Z: 2
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão 1,5 × D
Haste ISO 9766
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior
área de ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm
Comprimento útil L1 18,8 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Comprimento da haste Ls 50 mm
Parafusos tensores 232990 TX7
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 232240 12
EAN/GTIN 4045197717726
Número do fabricante 232240 12

Descrição

Ejecución:

Para furos até precisão IT10.
Com refrigeração interna.
Com ranhuras retas.

Nota:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna 12

Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna 12

sob pedido
Em stock
37 peças em stock
220,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
253,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
área de ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm 12 mm - 12,5 mm
Número de arestas de corte Z 2 2
Versão 1,5 × D 1,5 × D
Refrigeração interior
Haste ISO 9766 Cono Morse
Comprimento útil L1 18,8 mm 18,8 mm
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta