Avellanador ajustable 16 mm

Número de artículo: 216635 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock
  • Intervalo de ajuste ángulo de biselado: 0-90

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ avellanado D 16 mm
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Intervalo de ajuste ángulo de biselado 0-90
Número de filos Z 1
Longitud de voladizo L1 37 mm
Longitud total Ltot 86 mm
⌀ de mango Ds h6 16 mm
Plaquita de corte adecuada SP.T09T3..
Juego tornillo para plaquita reversible 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Elemento de ajuste 219885
Tornillo de apriete para elemento de ajuste 219887
Tipo de producto Avellanadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 216635 16
EAN / GTIN 4045197778970

Descripción

Ejecución:

Fabricado de acero para herramientas bonificado. Escala grabado profundo. Dos cantos de corte de plaquita reversible libres.
 

Aplicación:

Para el desbarbado hacia adelante y hacia atrás, el achaflanado y el avellanado.
Apto para la inmersión oblicua.
Regulable sin escalonamiento para ángulos de 0° - 90°.

Nota:

Para el ajuste exacto del número de ángulos utilizar aparato de ajuste previo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos