{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | MH202 | |
Comprimento A | 100 mm | |
Largura B | 50 mm | |
Altura total C | 50 mm | |
Altura do campo magnético | 6 mm | |
Capacidade de desgaste da placa de polos | 14 mm | |
Divisão de polos | 4 mm | |
desvio angular máximo | 5 grau | |
Peso | 1,7 kg | |
Força de aderência nominal | 80 N/cm2 | |
Tipo de produto | Placa magnética de sujeción |
Número do artigo | 380815 MH202 | |
EAN/GTIN | 2050001854278 | |
Número do fabricante | 242.01-MH202 |