Disco de limpeza grosseiro (SiC) XCRS

N.º do artigo: 554057 XCRS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    6,77 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    5,65 € / Peça
sob pedido
Em stock
221 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Modelo de velo Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: SiC
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Abreviatura abrasivo SiC
Grau de finura extra basta
Grau de dureza muy duro
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 76,2 mm
Designação 3M XT-DR
n.º máximo de rotações 15.000 r.p.m.
Tipo de produto Material no tejido de limpieza gruesa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 554057 XCRS
EAN/GTIN 30638060215419
Número do fabricante 7100173795

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Pedra
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Discos de limpeza grossos com velo de nylon sintético, uniformemente misturado com grão de lixa. Estrutura aberta, sem obstruções.
Estável em arestas, desempenho de desbaste extremamente alto e vida útil muito longa. Ideal para remover crosta de óxido de ferro.

Aplicación:

Para remoção de ferrugem e de tinta, limpeza de costuras de solda e remoção de sujidade superficial.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta