{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 20 mm | |
Refrigeração interior | sí | |
indicado para sextavado | 9 mm - 11 mm | |
Comprimento útil L1 | 30 mm | |
⌀ do suporte de lâminas D1 | 8 mm | |
Desvio central L3 | 4,5 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 8,5 mm | |
Parafuso | 290399 1 | |
Comprimento da haste Ls | 50 mm | |
Haste | Mango combinado | |
Tipo de produto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número do artigo | 290340 9 | |
EAN/GTIN | 4045197965554 | |
Número do fabricante | 290340 9 |