{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M8 | |
⌀ exterior D | 13 mm | |
⌀ exterior D1 | 7,2 mm | |
Comprimento 1 | 13 mm | |
Comprimento do colar L2 | 8 mm | |
capacidade de carga máxima (estática) | 10 kN | |
Tipo de produto | Apoio pendular |
Número do artigo | 370057 M8 | |
EAN/GTIN | 2050001878755 | |
Número do fabricante | K0282.908 |