{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6833J | |
Distância entre furos e | 20 mm | |
Distância entre furos f | 25,5 mm | |
⌀ do furo d | 5,6 mm | |
Altura de fixação H | 48 mm | |
Força de retenção P1 | 1.000 N | |
Força de retenção P2 | 1.200 N | |
altura total | 94 mm | |
comprimento total | 162 mm | |
Parafuso de compressão | M6×35 mm | |
Tipo de produto | Tensores horizontales |
Número do artigo | 376640 2 | |
EAN/GTIN | 4020772008277 | |
Número do fabricante | 557351 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Grampo horizontal com pé angular 2
sob pedido
Em stock
144 peças em stock
28,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
423 peças em stock
17,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Parafuso de compressão | M6×35 mm | M6×40 mm |
altura total | 94 mm | 54 mm |
Força de retenção P1 | 1.000 N | 1.200 N |
Força de retenção P2 | 1.200 N | 1.400 N |
Distância entre furos e | 20 mm | 26 mm |
Tipo | 6833J | 376625 2 |
Altura de fixação H | 48 mm | 24 mm |