{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 76 mm | |
b2 | 35 mm | |
Largura da haste b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 60 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 30 | |
Tipo de produto | Alojamento múltiplo VDI |
Número do artigo | 319190 30 | |
EAN/GTIN | 4045197955074 | |
Número do fabricante | 319190 30 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Alojamento múltiplo VDI aéreo 30
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
277,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
789,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
273,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
b1 | 76 mm | 110 mm | 76 mm |
b2 | 35 mm | 55 mm | 35 mm |
Largura da haste b3 | 17 mm | 37 mm | 17 mm |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h2 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
l1 | 60 mm | 70 mm | 60 mm |
Tipo de produto | Alojamento múltiplo VDI | Alojamento múltiplo VDI | Alojamento múltiplo VDI |