Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi, pasuje do asortymentu twardych pianek: 955145

Nr art.: 952001 955145

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny Szary antracytowy
Odcień, Szare Sygnałowy szary
Część opisana, Szary antracytowy Deckschicht
Część opisana, Sygnałowy szary Kontrastschicht
Kolor Szare; Czarny
Wysokość 1 20 mm
Liczba wycięć na narzędzia 7 szt.
Liczba 1
Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Jednostka specyficzna dla producenta G
Właściwości pianki twardy
Właściwości odporny na olej
Materiał Polietylen (PE)
Szerokość łącznie B 383 mm
Głębokość całkowita T 115 mm
Wysokość całkowita H 30 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 952001 955145
EAN / GTIN 4062406158088
Numer producenta 952001 955145
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie przyjmuje żadnych płynów. Warstwa wierzchnia antracytowa, kontrastowa szara barwa sygnalizuje brak narzędzia.