• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Hardschuiminlay voor gereedschapssets 955145

Artikelnummer: 952001 955145
Korting
15,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
geschikt voor shadowboard-diepte 115 mm
Breedte 383 mm
Diepte 115 mm
Aantal gereedschappen 7
Uitvoering leeg met ruimte voor gereedschap
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 952001 955145
EAN/GTIN 4062406158088

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.
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
    geschikt voor hardschuim-assortiment Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen