Maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku 3M™ FF-302, rozmiar średni/duży

Nr art.: 7100236989
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 4 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Typ filtra P
Ochrona twarzy tak
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor czarny
Rodzaj produktu Maska pełnotwarzowa
Materiał szybki Poliwęglan
Właściwości maski Membrana foniczna; Możliwość wielokrotnego zastosowania
Zawartość 1 szt.
Wielkość unisex L; M
Norma EN 12941; EN 136
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100236989
EAN / GTIN 04054596824331
Numer producenta 7100236989
Numer L L01110 493
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku 3M™ FF-300-L to wytrzymała maska, którą można stosować jako osłonę twarzy w respiratorze z wentylatorem lub w masce z pojedynczym filtrem i podciśnieniem. Produkt ten jest dopuszczalny do stosowania z systemami wentylacyjnymi 3M™ Versaflo™ TR-600E, 3M™ Versaflo™ TR-800E oraz 3M™ PF-602E+ i PF-602E-ASB, a także z filtrami cząsteczkowymi, gazowymi, oparowymi i kombinowanymi 3M™ z serii DT. Wizjer (z poliwęglanu lub odporny na wysokie temperatury) zapewnia szerokie, panoramiczne pole widzenia, a zamontowana z przodu membrana głosowa ułatwia komunikację. Otwór wentylacyjny w kieszeni pod brodą zapewnia dodatkowy komfort podczas długotrwałego noszenia. Pięciopunktowy pasek na głowę wykonany z guma zapewnia bezpieczne i stabilne dopasowanie, a umieszczony z boku filtr oraz przezroczysta wewnętrzna maska gwarantują dobrą widoczność w dół. Posiada certyfikat CE zgodnie z normą EN 12942 klasa TM3 oraz EN 136 klasa 3.

Zaleta:

  • Maska pełnotwarzowa, która może służyć zarówno jako maska podciśnieniowa z filtrem, jak i w połączeniu z wentylatorem do ochrony dróg oddechowych
  • Otwory wentylacyjne zapewniające większy komfort noszenia
  • Wizjer z poliwęglanu zapewniający szerokie pole widzenia
  • Boczny otwór filtra i przezroczysta wewnętrzna część maski zapewniają lepszą widoczność do przodu i w dół
  • Membrana głosowa zapewniająca lepszą komunikację