Taśma pakowa Scotch® z PP 3707, przezroczysta, 25 mm x 66 m, 0 055 mm

Nr art.: 7000095274
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 72 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 72 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PP
Min. odporność na temperaturę -18 stopni
Zastosowanie Pakowanie
Właściwości Ciche odwijanie; Z amortyzacją drgań; odporny na rozdarcie
Długość L 66 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 0,055 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000095274
EAN / GTIN 08000280418399
Numer producenta 7000095274
Numer L L01310 950
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Specjalny skład kleju zapewnia cichą pracę (< 72 dB(A) przy prędkości 20 m/min) oraz dobrą przyczepność do płyt pilśniowych. Nadaje się do zamykania średnio ciężkich kartonów z płyty pilśniowej, wielokrotnego zamykania oraz do innych zastosowań związanych z pakowaniem wszędzie tam, gdzie wymagany jest niski poziom hałasu. Produkt nadaje się do stosowania w każdych temperaturach występujących podczas transportu i przechowywania zapakowanych produktów, w tym również w warunkach głębokiego mrożenia.

Zaleta:

  • Tłumi hałas podczas użytkowania
  • Wytrzymałość na rozrywanie
  • Amortyzujące
  • Cicha praca

Zalecenie:

  • Nadaje się do zamykania kartonów o średniej i dużej wadze