Ruban d'Emballage Scotch® 3707

Réf.: 7000095274
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 72 Unité
  • Etapes de la commande : 72 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Couleur transparent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat film PP
Résistance aux températures min. -18 degré
Type d’application emballer
Caractéristiques amortissement des vibrations; facile à dérouler; résistant au déchirement
Longueur 66 m
Largeur 25 mm
Epaisseur 0,055 mm

Identification et classification

Référence article 7000095274
EAN / GTIN 08000280418399
Réf. fabricant 7000095274
Article hors catalogue L01310 950
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Principalement destiné à la fermeture par simple bande des caisses carton, à la réparation d'emballages et à la fermeture de cartons lourds ou contenant des produits de valeur

Avantage(s):

  • Ruban à déroulement silencieux.
  • Pas de déchirure en cas de manutentions brutales.
  • Absorbe les chocs.
  • Fermeture par simple bande de caisses carton de poids moyen, réparation et fermeture d'emballages divers.
  • Se comporte bien aux températures normalement rencontrées par les emballages pendant les opérations de stockage et d'expédition, haute réfrigération incluse.

Recommandation(s):

  • Convient pour sceller des boîtes en carton moyennes à lourdes