Rolka ścierna z tkaniny 3M™ 314D, 25 mm x 25 m, P180

Nr art.: 7000060168
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M 314D

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000060168
EAN / GTIN 04046719185290
Numer producenta 7000060168
Numer L L51710 1748
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M 314D to uniwersalny materiał ścierny przeznaczony do ręcznego lub mechanicznego szlifowania metalu i drewna za pomocą szlifierki oscylacyjnej. Dzięki wysoce elastycznej i rozciągliwej we wszystkich kierunkach podkładce z tkaniny nadaje się on szczególnie do zastosowań na elementach o nieregularnych kształtach lub profilowanych. Można go stosować zarówno ręcznie, jak i na maszynach.

Zaleta:

  • Tlenek glinu
  • Rozproszenie półotwarte
  • Bardzo elastyczna podkładka z tkaniny typu J
  • Wiązanie w całości z żywicy syntetycznej
  • Można łatwo rozrywać wzdłuż i w poprzek
  • Łatwa aplikacja przy ręcznym szlifowaniu
  • Wysoka trwałość
  • uniwersalne zastosowanie
  • Nadaje się szczególnie do stosowania na krawędziach, w narożnikach i na zaokrągleniach
  • Dobre osadzenie minerału
  • Wysoka wydajność szlifowania
  • Ogranicza osadzanie się osadu

Zalecenie:

  • Dokonywanie okrawania, szlifowania i naprawy powierzchni metalowych
  • Usuwanie rdzy i innych zanieczyszczeń
  • Przygotuj powierzchnie do malowania i nakładania powłok