Magnetic lifter with lamp, mirror and clip

Nr art.: 6536750
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Długość 500 mm
Średnica magnesu 12 mm
Siła ciągu magnesu 350 g
Rodzaj produktu Podnośnik magnetyczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6536750
EAN / GTIN 4010886803943
Numer producenta 6536750
Numer L L60160 1848
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • If necessary, the magnet can be removed
  • Mirror diameter 30 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Magnet diameter [g]: 12
  • Magnet lifting force [g]: 350
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 500 mm
  • VDE certified: no