PFERD TOOLS COMBICLICK Tarcza z włókna korundowego Ø 125 mm A50 do zastosowań uniwersalnych

Nr art.: 4007220722008
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220722008
EAN / GTIN 4007220722008
Numer producenta 64190105
Numer L L51050 42
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • System COMBICLICK składa się ze specjalnie zaprojektowanego talerza oporowego oraz solidnego uchwytu umieszczonego z tyłu narzędzia.
  • Dzięki talerzowi mocującemu narzędzia COMBICLICK można stosować w standardowych szlifierkach kątowych.
  • Specjalna geometria szczelin chłodzących zapewnia wysoki przepływ powietrza, co znacznie zmniejsza obciążenie termiczne materiału ściernego i obrabianego przedmiotu.
  • System szybkiego mocowania, solidny uchwyt, bezpieczne blokowanie narzędzia oraz zintegrowany układ chłodzenia zapewniają w porównaniu z tradycyjnymi narzędziami nawet o 30% niższą temperaturę obrabianego elementu, o 25% wyższą wydajność skrawania, o 30% dłuższą żywotność oraz lepsze wykorzystanie materiału ściernego.
  • Tarcze fibrowe firmy PFERD TOOLS są produkowane zgodnie z normą ISO 16057 w kształcie A1, w wersji F, pod nazwą „tarcza fibrowa wulkaniczna”.
  • Do uniwersalnych zadań szlifowania, od szlifowania zgrubnego po wykańczające, w przemyśle i rzemiośle.
  • PFERD TOOLS ERGONOMICS poleca COMBICLICK jako innowacyjne rozwiązanie narzędziowe, które pozwala trwale ograniczyć wibracje, hałas i pylenie powstające podczas pracy oraz poprawić komfort pracy. PFERD TOOLS EFFICIENCY poleca COMBICLICK do długotrwałej, niewymagającej wysiłku i oszczędzającej zasoby pracy, zapewniającej doskonałe wyniki w najkrótszym czasie.
  • Dzięki systemowi szybkiego mocowania skraca się czas wymiany narzędzi i czas przezbrojenia.
  • System COMBICLICK firmy PFERD TOOLS jest objęty szeroką ochroną patentową w Europie.

Cecha szcz.:

  • Maks. obr./min: 12200 (obr./min)
  • Materiał ścierny: Korund A
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 125 mm
  • rozmiar ziarna: 50

Zaleta:

  • Innowacyjny system szybkiego mocowania zapewnia wygodną obsługę i chłodne szlifowanie.
  • Wysoka ekonomiczność dzięki długiej żywotności i bardzo wysokiej wydajności skrawania.
  • Równomierny efekt szlifowania dzięki wysokiej jakości materiałom ściernym.
  • Niezwykle szybka i łatwa wymiana narzędzi pozwala obniżyć koszty procesu.
  • Dzięki systemowi COMBICLICK unika się zarysowań spowodowanych wystającymi elementami mocującymi i osiąga się bardzo wysokie wykorzystanie dostępnego materiału ściernego.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Tarcza fibrowa z nasadką COMBICLICK należy stosować z talerzem mocującym COMBICLICK w standardowych szlifierkach kątowych. Należy stosować olej do szlifowania odpowiedni dla danego materiału, aby znacznie wydłużyć żywotność i poprawić wydajność szlifowania narzędzi szlifierskich. Szczególnie delikatne i elastyczne działanie podczas szlifowania czołowego.
  • Cele obróbki: Okrawanie; stopniowe szlifowanie wykańczające; wyrównywanie; obróbka powierzchni; obróbka spoin; obróbka krawędzi
  • Rodzaje napędów: Szlifierka kątowa; szlifierka kątowa akumulatorowa

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • żeliwo ciągliwe
    • Mosiądz
    • Staliwo
    • Miedź
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

W dostawie:

  • Talerz oporowy COMBICLICK należy zamówić osobno.

Wskazówka:

  • Maksymalna dopuszczalna prędkość obwodowa wynosi 80 m/s.
  • Ze względów bezpieczeństwa nie wolno nigdy przekraczać podanej maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej.