Rękojeść SoftFinish® electric slimVario mieszany, 17-cz. wraz z torbą rozkładaną

Nr art.: 36068
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Oznaczenie producenta Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario gemischt 17-tlg. inkl. Falttasche
Opakowanie torba
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor czerwony; czarny
Wersja proste
Liczba narzędzi 17
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów C6,3
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Ochrona przed stoczeniem tak
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu Wkrętak do końcówek typu bit; Bity/groty
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia chromowanie na matowo
Norma DIN EN 60900
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów; Uchwyt
Człon Do śrub płaskich i Pozidriv z profilem uniwersalnym (PlusMinus); Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub płaskich (SL); Do śrub TORX® wewn.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 36068
EAN / GTIN 4010995360689
Numer producenta 36068
Numer L L60070 1739
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 285 x 110 x 50 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Nadaje się do pracy w obszarze elementów znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC. Idealny do zastosowań mobilnych i w ograniczonej przestrzeni roboczej.
  • slimBits umożliwiają dostęp do głęboko położonych śrub dzięki wpuszczonej izolacji
  • Ergonomiczna praca - rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
  • Możliwość rozbudowy i kompatybilność z produktami EVF
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • Z rękojeścią, jednobiegunowym próbnikiem napięcia i 14 bitami slimBit w praktycznej i wytrzymałej torbie rozkładanej
  • Podczas wykonywania prac w różnych miejscach, jak np. na budowach, przy instalacjach solarnych i szafach rozdzielczych, potrzebne są różne profile śrub. Wkrętak i zestaw bitów slimVario® obejmuje wszystkie standardowe profile śrub, co czyni z niego uniwersalne narzędzie. Narzędzia elektryczne umieszczone i posegregowane w solidnej torbie idealnie nadają się do zastosowań mobilnych. Ten 17-częściowy zestaw narzędzi zapewnia optymalną oszczędność miejsca poprzez bogaty system bitów wymiennych. Dzięki Wiha slimTechnology bity slimBit z trzonkiem węższym o maks. 33% pozwalają bez problemu dotrzeć do głęboko położonych śrub i sprężyn. W połączeniu z bardzo krótką rękojeścią Stubby można bez problemu dostać się do śrub szczególnie w wąskich miejscach. Do głęboko położonych śrub i przy większym przenoszeniu siły używa się rękojeści podłużnej. Każde narzędzie w zestawie zostało poddane badaniu jednostkowemu zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwia bezpieczną pracę w obszarze części pod napięciem do 1000 V AC. Bity slimBit 75 mm są kompatybilne ze wszystkimi produktami z rodziny Wiha ElectricVario.
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.
  • Spis treści:
  • 1x Wkrętak SoftFinish® slimVario® electric do bitów slimBit 6.0 mm (34577)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 3.0 mm x 75 mm (34579)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 4.0 mm x 75 mm (34580)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Próbnik napięcia SoftFinish jednobiegunowy, 110-250 V płaski przezroczysty, z klipsem do przypinania 3.0 mm (34745)
  • 1x Torba rozkładana

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 3.0 mm x 75 mm (34579)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 4.0 mm x 75 mm (34580)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 1x Próbnik napięcia SoftFinish jednobiegunowy, 110-250 V płaski przezroczysty, z klipsem do przypinania 3.0 mm (34745)
  • 1x Wkrętak SoftFinish® slimVario® electric do bitów slimBit 6.0 mm (34577)