Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Smíšená, 17dílná v pouzdru na nářadí

Artiklové číslo: 36068
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zkontrolováno do 1 000 V
Barevný odstín, červená Plamenná červená
Označení výrobce Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario gemischt 17-tlg. inkl. Falttasche
Obal brašna
Třída jakosti VDE
Směrnice/označování Značka CE
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená; Černá
Provedení rovné
Počet kusů nářadí 17
Velikost pohonu, Upínač bitů C6,3
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Ochrana proti odvalení ano
Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) S funkcí držáku šroubů
Druh produktu Šroubovák na bity; Bity/čepele
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch matně chromované
Norma DIN EN 60900
Sada ano
Pohon Upínač bitů; Rukojeť
Výstup Pro šrouby s kombinovaným profilem drážka / Pozidriv (PlusMinus); Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Pozidriv (PZ); Pro ploché šrouby (SL); Pro šrouby s vnitřním TORX®

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 36068
EAN / GTIN 4010995360689
Číslo výrobce 36068
L-číslo L60070 1739
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Šroubování v blízkosti dílů pod napětím do 1000 VAC
  • Při každodenní práci na dílech pod napětím se elektrikáři často setkávají s různými profily šroubů
  • Rukojeť šroubováku SoftFinish s výměnnými nástavci slimBit je vhodná pro nejrůznější způsoby použití, aniž s sebou musíte nosit pro každý profil samostatný šroubovák
  • Šroubovák s ksgonomickým tvarem rukojeti s ochranou proti odvalení padne dobře do ruky a při práci šetří klouby a šlachy
  • Díky Wiha slimTechnology mohou nástavce slimBit s dříkem tenčím až o 33 % bez problémů dosáhnout i k hluboko uloženým šroubům a pružinám
  • Izolovaná rukojeť šroubováku a nástavce slimBit byly podrobeny kusové zkoušce podle mezinárodní normy IEC 60900 a umožňují bezpečnou práci na dílech pod napětím do 1000 V AC
  • Zhotoveno dle IEC 60900
  • Obsah: 1x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario na nástavce slimBits 6.0 mm (34577) 1x Nástavec slimBit electric Plochý 2.5 mm x 75 mm (34578) 1x Nástavec slimBit electric Plochý 3.0 mm x 75 mm (34579) 1x Nástavec slimBit electric Plochý 4.0 mm x 75 mm (34580) 1x Nástavec slimBit electric Plochý 5.5 mm x 75 mm (34581) 1x Nástavec slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583) 1x Nástavec slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584) 1x Nástavec slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) 1x Nástavec slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586) 1x Nástavec slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) 1x Nástavec slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508) 1x Nástavec slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509) 1x Nástavec slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071) 1x Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) 1x Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590) 1x Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt Plochý, transparentní, s nasouvacím klipsem 3.0 mm (34745)

Charakteristika:

  • Certifikát VDE: Ano
  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario na nástavce slimBits 6.0 mm (34577)
  • 1x Nástavec slimBit electric Plochý 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Nástavec slimBit electric Plochý 3.0 mm x 75 mm (34579)
  • 1x Nástavec slimBit electric Plochý 4.0 mm x 75 mm (34580)
  • 1x Nástavec slimBit electric Plochý 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Nástavec slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Nástavec slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Nástavec slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Nástavec slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Nástavec slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Nástavec slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Nástavec slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Nástavec slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 1x Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt Plochý, transparentní, s nasouvacím klipsem 3.0 mm (34745)
  • 1x Skládací taška