Śruba pomiarowa do montażu wbudowanego,

Nr art.: 148-814-10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica trzpienia mocującego 0,375 mm
Odczyt 0,001 cal
Rodzaj produktu Głowica mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 148-814-10
EAN / GTIN 4946368587318
Numer producenta 148-814-10
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Jest to standardowa śruba pomiarowa w małym rozmiarze, która oferuje następujące zalety: Cylindryczny trzon mocujący oraz płaska lub sferyczna powierzchnia styku; hartowana stal na powierzchni wrzeciona

Cecha szcz.:

Cala i metry: cal