{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Aufnahmeschaft | 0,375 mm | |
| Ablesung | 0,001 Zoll | |
| Produktart | Einbaumessschraube | |
| Spindelsteigung | 0,5 mm | |
| Feststellung / Klemmhebel | ja | |
| Einheit Ablesung | Zoll | |
| Messtechnik | analog | |
| Ausführung Messflächen | runde Messflächen | |
| Teilung Messtrommel | 1/100 mm | |
| Messflächen-Oberfläche | gehärtet | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max | 0,5 mm |
| Artikelnummer | 148-814-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368587318 | |
| Herstellernummer | 148-814-10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |