TYROLIT Tile saw TTE250 PREMIUM Cutting depth up to 60 mm

Nr art.: 10983906
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 10983906
EAN / GTIN 9003173127162
Numer producenta 10983906
Numer L L50140 103973
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Numerous setting and application options ensure maximum flexibility.
  • Easy to clean thanks to the removable water tray made of high-quality, robust plastic.
  • Compact construction, lightweight design and an optional folding table make transport and positioning on site easier.
  • Fine-tuning between the machine and diamond tool as a complete system guarantees an optimal cutting performance.

Zaleta:

  • The innovative telescopic system allows for large cutting lengths.
  • The cross-cut function with adjustable cutting depth extends the range of applications.
  • The included stops ensure precise angle and mitre cuts

Materiał:

  • Material-independent