Cheie tip piciorul cocoşului Formă inelară deschisă 19 mm

Cod articol: 612920 19
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 19 mm
Lungime L 40,5 mm
Lăţime cap b 29 mm
Grosime cap h 18,5 mm
Pătrat de antrenare 3/8 inch
formă, parte antrenantă Formă inelară, deschisă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 612920 19
EAN / GTIN 4018754003419
Număr producător 02190019

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă, cap pătrat pentru cuplarea sculelor de acţionare precum clicheți, extensii etc.

Aplicaţie:

Datorită posibilităţii de a utiliza diferite scule de acţionare, se pot monta şi demonta chiar şi şuruburile aflate în locuri greu accesibile.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromată; suprafaţă cu muchii rotunde (fără muchii ascuţite).

Notă:

Sculele de acţionare compatibile sunt prezentate la Cod 632000641350 şi 655230657766.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături