{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ D | 80 mm | |
höjd H | 25 mm | |
gäng-⌀ G | M10 | |
skruvlängd S | 80 mm | |
maximalt nivelleringsområde (höjdutjämning Ni) | 15 mm | |
tillåten statisk maximilast | 600 daN | |
maximal bärförmåga | 480 kg | |
maximal bärförmåga svarv- och planslipmaskiner | 220 kg | |
maximal bärförmåga fräsmaskiner | 300 kg | |
maximal bärförmåga pressar | 450 kg | |
Produktslag | Antivibration uppställningselement |
Artikkelkode | 086002 480 | |
EAN / GTIN | 4045197349422 | |
Manufacturer number | LM 1-11 / 60015149 |